Referencias
INA:RNA4924-XL
Rubix:798133700000
fabricante:0506730500000
EAN:4047643205320


Resumen técnico
| Diámetro interior | 135 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : RNA4924-XL
Rodamiento radial de rodillos RNA...-XL
Rodamiento radial de rodillos RNA...-XL
Cualidades
Volumen radial reducido. Serie X-Life (XL), recorridos optimizados de los rodamientos. Mayor capacidad de carga y vida útil.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 45x165x165 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1860 g |
| Diámetro interior | 135 mm |
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 2250 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 390000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 205000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,59 € Sin IVA
/ unidad
431,47 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días