Referencias
INA:NAO25X40X17-XL
Rubix:821202510022
fabricante:0507780560000
EAN:4054364708290


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : NAO25X40X17-XL
Rodamientos de agujas NAO, sin bordes
Needle roller bearings NAO, without ribs
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 88 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Serie | nao..-xl |
| Velocidad de referencia | 8100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 34000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 22100 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,00 € Sin IVA
/ unidad
53,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días