RPNA18/32-XL

Rodamientos de agujas autoalineables RPNA

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:RPNA18/32
INA:RPNA18/32-XL
Rubix:821318320022
fabricante:0507796480000
EAN:4012802704679
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior18 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RPNA18/32-XL


Rodamientos de agujas autoalineables RPNA, sin anillo interior
Aligning needle roller bearings RPNA, without inner ring

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x32x32 mm
Peso neto52 g
Diámetro interior18 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura16 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serierpna..-xl
Velocidad límite22100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r16200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14100 N
46,00 € Sin IVA
/ unidad
55,66 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días