Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3311 DNRCBM, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 49.2 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:3311 DNRCBM
Rubix:798791756000
fabricante:102809
EAN:7316571251974
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura49.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3311 DNRCBM


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Capacidad de alta velocidad
- Admiten cargas radiales relativamente elevadas, cargas axiales elevadas en ambas direcciones y momentos de vuelco
- Adecuados cuando se requiere una disposición de rodamientos rígida
- Requieren menos espacio axial que un par equivalente de rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)49,2x129,7x129,7 mm
Peso neto2650 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura49.2 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie33d
Materialacero para rodamientos
Jaulalatón
Velocidad de referencia6000 rpm
Velocidad límite5300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r83000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr95600 N
894,53 € Sin IVA
/ unidad
1082,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas