Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7204 BECBY, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 14 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:7204 BECBY
Rubix:798791784000
fabricante:86884
EAN:7316577611949




Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 7204 BECBY
Los rodamientos a bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura interiores y exteriores desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos a bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° ó 25°
- Precisión de marcha muy elevada
- Capacidad de carga muy elevada
- Velocidad y rigidez relativamente elevadas
- Adaptabilidad universal
- Precisión de marcha muy elevada
- Capacidad de carga muy elevada
- Velocidad y rigidez relativamente elevadas
- Adaptabilidad universal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 14x47x47 mm |
|---|---|
| Peso neto | 106 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 72be |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8.15 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14.3 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,96 € Sin IVA
/ unidad
101,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días