Rodamiento de bolas de contacto angular INA ZKLF30100-2RS-XL, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 38 mm

Rodamiento axial a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

INA:ZKLF30100-2RS-XL
Rubix:824830100022
fabricante:0005557700000
EAN:4012802113549
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : ZKLF30100-2RS-XL


Rodamientos axiales de bolas de contacto angular ZKLF..-2RS, de doble efecto, atornillable, obturación de labio en ambos lados

Información técnica


Atributos
Peso neto1684 g
Anchura38 mm
Seriezklf..-2rs-xl
Materialsteel
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior100 mm
Carga estática básica, axial - C0a108000 N
Carga dinámica básica, axial - Ca65000 N
Juntados sellos de goma
1689,98 € Sin IVA
/ unidad
2044,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas