Rodamiento de bolas de contacto angular INA ZKLN1034-2Z-XL, Diámetro interior: 10 mm | Diámetro exterior: 34 mm | Anchura: 20 mm

Rodamiento axial a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
INA:ZKLN1034-2Z-XL
Rubix:798546836000
fabricante:0036658950000
EAN:4054366150271
brand logo
Resumen técnico

Detalles de producto : ZKLN1034-2Z-XL


Rodamientos axiales de bolas de contacto angular ZKLN..-2Z, de doble efecto, obturación por paso estrecho en ambos lados

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Anchura20 mm
Seriezkln..-2z-xl
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior34 mm
Carga estática básica, axial - C0a18800 N
Carga dinámica básica, axial - Ca13400 N
Juntados obturaciones metálicas
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
526,36 Sin IVA
/ unidad
636,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas