Rodamiento para husillos de precisión RHP 7905A5TRDUMP3, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 9 mm
Rodamiento
Ver información técnicaReferencias
RHP:7905A5TRDUMP3
Rubix:798886010000
fabricante:7905A5TRDUMP3 R
EAN:00029176657429

Detalles de producto : 7905A5TRDUMP3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 84 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7905a5 (super precision angular contact bearing) |
| Material | bearing steel (suj2) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.043 kg |
| Precisión | p3 (iso class 4 dimensional accuracy; iso class 2 running accuracy) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5150 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9350 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,94 € Sin IVA
/ unidad
170,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
