Rodamiento para husillos de precisión RHP 7001CTRDULP3, Diámetro interior: 12 mm | Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 16 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7001CTRDULP3
Rubix:007001733009
fabricante:7001CTRDULP3 R
EAN:00029176655890


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 7001CTRDULP3
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7001c (7000 series) |
| Material | acero |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.021 kg |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 7300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,29 € Sin IVA
/ unidad
146,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días