Rodamiento para husillos de precisión FAG HS7018-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 90 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 24 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:HS7018-C-T-P4S-UL
Rubix:798031454000
fabricante:0191843600000
EAN:4012801492522
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HS7018-C-T-P4S-UL


Los rodamientos X-life ultra han sido diseñados para las máximas exigencias de velocidad y carga. Son rodamientos híbridos con anillos fabricados con Cronidur 30, un acero inoxidable con alto contenido en nitrógeno. En comparación con el acero para rodamientos convencional 100Cr6, Cronidur 30 presenta una estructura sustancialmente más fina, lo que garantiza un funcionamiento más frío y una mayor presión de contacto admisible. Las pruebas de vida a la fatiga del material superaron en tal medida los valores calculados que puede considerarse prácticamente a prueba de fallos en el campo de aplicación. En condiciones de fricción mixta, este acero también duró hasta 10 veces más que el material estándar 100Cr6. Asimismo, este acero es significativamente superior a los aceros convencionales para rodamientos en cuanto a resistencia a la compresión hertziana, resistencia a la corrosión y dureza en caliente. En comparación con los rodamientos convencionales, la mayor vida útil de los ultra rodamientos X-life contribuye enormemente a reducir los costes del sistema. En principio, todos los diseños de rodamientos para husillos están disponibles como rodamientos X-life ultra. Para aprovechar al máximo la capacidad de rendimiento de los Rodamientos X-life ultra,la estructura que rodea la disposición de los rodamientos debe diseñarse adecuadamente.
Rodamientos para cabezales HS70..-C, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)24x140x140 mm
Peso neto1198 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura24 mm
Juntaabierto
Seriehs70..-c-t-p4s
Materialsteel
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r26500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr36000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1002,38 Sin IVA
/ unidad
1212,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas