Rodamiento para husillos de precisión SKF 7215 CD/P4A, Diámetro interior: 75 mm | Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 25 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
SKF:7215 CD/P4A
Rubix:798794070000
fabricante:45563
EAN:7316570311440
SKF BEARING 7215 CD/P4A
Resumen técnico
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7215 CD/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los anillos interior y exterior desplazados uno respecto del otro en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x130x130 mm
Peso neto1170 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura25 mm
Juntaabierto
Serie7215
Materialbearing steel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
859,56 Sin IVA
/ unidad
1040,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas