Rodamiento para husillos de precisión RHP 7218A5TRDULP4, Diámetro interior: 90 mm | Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 60 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7218A5TRDULP4
Rubix:007218734009
fabricante:7218A5TRDULP4 R
EAN:00747023157945


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 60 mm |
Detalles de producto : 7218A5TRDULP4
RHP CONTACTOS ANGULARES DE PRECISIÓN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4412 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7218a5 (super precision angular contact) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 4.62 kg |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 100000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 123000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
678,97 € Sin IVA
/ unidad
821,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días