Rodamiento de bolas ranurado PTN 6210, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:6210
Rubix:799033042000
fabricante:893945
EAN:3660338464003
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6210


Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
ABIERTO Rodamientos rígidos de bolas

Cualidades


El contacto de superficie puntual proporciona capacidades de alta velocidad
Popular - diseño simple, no caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Materialchrome steel
Jaulaacero
Velocidad límite8300 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r23100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr35000 N
Peso0.425 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,77 Sin IVA
/ unidad
19,08 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas