Rodamiento de bolas ranurado NSK 6811DDUC3, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 55 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 68
Ver información técnicaReferencias
NSK:6811DDUC3
Rubix:006811043002
fabricante:6811DDUC3 N
EAN:0029176616020



Detalles de producto : 6811DDUC3
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de sección delgada de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, junta de contacto en ambos lados del rodamiento, holgura de rodamientos C3
Cualidades
Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6811.. |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 4800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 8800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,21 € Sin IVA
/ unidad
65,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
