Rodamiento de bolas ranurado SNR 6009Z, Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 45 mm

SNR Rodamiento de bolas de una hilera con ranura

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:6009Z
Rubix:006009050106
EAN:3413520114039
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6009 Z


Rodamiento de bolas de una hilera con ranura, contacto radial, jaula de chapa metálica, deflector en un solo lado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)84x84x27 mm
Peso neto242 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura16 mm
Juntauna obturación metálica
Holgura del rodamientocn
Serie6000
Jaulaacero
Velocidad de referencia9800 rpm
Velocidad límite15000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r14700 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20600 N
Peso0.213 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,19 Sin IVA
/ unidad
43,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas