Rodamiento de bolas ranurado SNR 6213EE, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 65 mm
SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6213.EE
Ver información técnicaReferencias
SNR:6213EE
Rubix:006213040106
fabricante:6213EE
EAN:3413520137113




Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 6213 EE
Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, obturaciones de contacto en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6200 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 3700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 40100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 56100 N |
| Peso | 0.991 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,46 € Sin IVA
/ unidad
133,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días