Rodamiento de bolas ranurado SKF 6324 M, Diámetro exterior: 260 mm | Anchura: 55 mm | Diámetro interior: 120 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6324 M
Rubix:006324090010
fabricante:44152
EAN:7316576619816
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6324 M


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto14780 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura55 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie63
Materialacero para rodamientos
Jaulalatón
Velocidad de referencia5600 rpm
Velocidad límite5000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r186 N
Carga dinámica básica, radial - Cr208 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1846,65 Sin IVA
/ unidad
2234,45 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas