Rodamiento de bolas ranurado PTN 61910-2Z, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 50 mm
Rodamiento rígido de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
PTN:61910-2Z
Rubix:799033079000
fabricante:893908
EAN:3660338463631




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : 61910 ZZ
Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
ZZ - Rodamientos rígidos de bolas
Cualidades
El contacto de superficie puntual proporciona capacidades de alta velocidad
Popular - diseño simple, no caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación
Aplicaciones
Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 61900 |
| Material | chrome steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 8400 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 10300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12700 N |
| Peso | 0.135 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,34 € Sin IVA
/ unidad
18,56 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h