Rodamiento de bolas ranurado FAG 6202-C-TVH-C3>V, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 11 mm | Diámetro interior: 15 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:6202-C-TVH-C3
FAG:6202-C-TVH-C3>V
Rubix:006202663008
fabricante:0953607600030
EAN:4054372810312
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6202-C-TVH-C3>V


Características:
El diseño de una sola hilera de este rodamiento permite una distribución uniforme de las cargas radiales. Al ser abierto, no tiene juntas ni deflectores, lo que lo hace especialmente adecuado para entornos limpios. Su jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio le confiere una mayor resistencia al desgaste, mientras que la generación C garantiza una elevada precisión dimensional, lo que contribuye a una mayor estabilidad operativa. Dispone de un juego radial aumentado C3.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido es relativamente sencillo debido a su diseño abierto. Sin embargo, para garantizar un rendimiento óptimo y prolongar su vida útil, es esencial comprobar el estado del rodamiento. Dado que no dispone de juntas, este rodamiento debe protegerse de los contaminantes y del polvo, especialmente en entornos industriales más expuestos.

Información sobre la marca:
FAG es un líder mundial reconocido en el diseño y la fabricación de rodamientos de alta calidad. La marca se compromete a ofrecer productos innovadores y fiables para satisfacer las exigentes necesidades de los clientes en todos los sectores industriales. Invertir en la calidad de FAG es optar por años de funcionamiento sin fallos y una mayor rentabilidad.

Cualidades

• Distribución eficaz de las cargas: minimiza el desgaste y prolonga la vida útil del rodamiento.
• Jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio: ofrece ligereza y una resistencia óptima.
• Diseño abierto: permite una disipación térmica más eficaz.
• Generación C: cuenta con un diseño optimizado para una mayor precisión y una mejor estabilidad.
• Versatilidad: adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales, lo que garantiza un rendimiento fiable en diversas condiciones.
• Juego radial C3: este juego es mayor de lo normal, lo que permite una mejor compensación de las dilataciones térmicas, por lo que este rodamiento resulta especialmente adecuado para aplicaciones en las que se alcanzan temperaturas de funcionamiento más elevadas.

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de una hilera de bolas se utiliza en numerosas aplicaciones industriales, en las que el rendimiento y la fiabilidad son esenciales. Al ser abierto, este rodamiento es más adecuado para entornos limpios o controlados, donde los contaminantes son limitados. Se puede utilizar en máquinas industriales, equipos de procesamiento y sistemas de transporte.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie62..-c-tvh
Velocidad de referencia21900 rpm
Velocidad límite33000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr8900 N
7,52 € Sin IVA
/ unidad
9,10 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas