Rodamiento de bolas ranurado SNR 6200FT150, Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 10 mm
SNR - Specific ball bearings - 6200FT150
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6200FT150
Rubix:006200150106
EAN:3413520119690



Documentos
Detalles de producto : 6200 FT 150
TOPLINE deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, contact seals on both sides, applications upto 150°C.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x30x9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 166 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6200 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 18000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5900 N |
| Peso | 0.009 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,59 € Sin IVA
/ unidad
35,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días