Rodamiento de bolas ranurado FAG 6301-Z, Diámetro exterior: 37 mm | Anchura: 11 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6301-Z
Rubix:798030580000
fabricante:0191074120000
EAN:4012801165051
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6301ZR


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas de la marca FAG destaca por su deflector metálico en un lado, que garantiza una protección eficaz contra los contaminantes sin aumentar la fricción. Fácil de instalar, está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.

Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas cuenta con una jaula de chapa de acero robusta, que ofrece una buena resistencia a las cargas dinámicas y a los golpes. El deflector metálico en un lado limita la entrada de residuos al tiempo que mantiene una fricción interna moderada. El juego radial interno estándar garantiza un funcionamiento estable, incluso en condiciones variables. Diseñado para velocidades elevadas, soporta eficazmente cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.

Mantenimiento:
Para garantizar un rendimiento óptimo, se recomienda supervisar periódicamente el ruido, la temperatura, la lubricación y las vibraciones del rodamiento. En caso de signos de desgaste o fallo, se aconseja su sustitución inmediata para evitar daños adicionales en el equipo. Durante las operaciones de mantenimiento, la limpieza es esencial para reducir el riesgo de contaminación.

Estanqueidad:
El deflector metálico protege contra la suciedad y los residuos, limitando su infiltración gracias a un paso estrecho con el anillo interior. Sin embargo, no constituye una barrera contra los líquidos.

Información sobre la marca:
FAG, marca del grupo Schaeffler, es una referencia mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de guiado para la industria y la automoción. Con una larga tradición de experiencia, destaca por sus tecnologías de vanguardia que garantizan fiabilidad, rendimiento y durabilidad.

Ventajas clave:
- Soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos;
- Fácil de montar, lo que reduce el tiempo de instalación;
- Permite alcanzar altas velocidades gracias a una fricción moderada;
- El deflector metálico ofrece protección contra los contaminantes sin aumentar la fricción;
- Diseño robusto que garantiza una larga vida útil.

Aplicaciones:
Este rodamiento es adecuado para sistemas de cintas transportadoras y dispositivos de manipulación, maquinaria agrícola, aplicaciones de automoción, máquinas-herramienta, equipos industriales y reductores, así como para electrodomésticos. También es adecuado para aplicaciones de rodillos seguidores, motores de tracción y rodillos de arrastre de laminadoras.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x37x37 mm
Peso neto61 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura11 mm
Juntauna obturación metálica
Holgura del rodamientocn
Serie63..-z
Materialacero
10,36 € Sin IVA
/ unidad
12,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas