Rodamiento de bolas ranurado SKF BB1B 447244, Diámetro exterior: 62.7 mm | Anchura: 16.8 mm | Diámetro interior: 22 mm
Rodamiento rígido de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:BB1B 447244
Rubix:710447244010
EAN:7316570064780


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62.7 mm |
| Anchura | 16.8 mm |
Detalles de producto : BB1B 447244
Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, absorben cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 197 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 22 mm |
| Diámetro exterior | 62.7 mm |
| Anchura | 16.8 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | bb1b |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,88 € Sin IVA
/ unidad
28,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días