Rodamiento de bolas ranurado Timken 6209, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Rodamientos rígidos a bolas de una hilera

Ver información técnica
Referencias
Timken:6209
Rubix:006209000001
fabricante:100417083
EAN:0087796295278
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6209


Los rodamientos rígidos de bolas métricos de Timken® ofrecen un rendimiento confiable en una variedad de aplicaciones y condiciones

Cualidades

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicaciones

Canaletas súper terminadas
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Las juntas de contacto ofrecen una retención superior del lubricante y protección de los cojinetes contra la contaminación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)94,996x94,996x27,9908 mm
Peso con embalaje403,2 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6209
Materialacero
Carga estática básica, radial - C0r20300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr31200 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,38 Sin IVA
/ unidad
30,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas