Rodamiento de bolas ranurado FAG 6013-M, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 65 mm
60..-M
Ver información técnicaReferencias
FAG:6013-M
Rubix:799175613000
fabricante:0190935940000
EAN:4012801273770





Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 6013-M
Rodamiento de bolas de ranura profunda
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18x100x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 515 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 60 |
| Material | acero |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
421,50 € Sin IVA
/ unidad
510,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días