Rodamiento de bolas ranurado SNR 62201EE, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 12 mm
SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 62201.EE
Ver información técnicaReferencias
SNR:62201EE
Rubix:062201040106
fabricante:62201.EE
EAN:3413520257514




Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 62201 EE
Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero estampado, sellos de contacto en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6200 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 16000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 6800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,78 € Sin IVA
/ unidad
27,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días