Rodamiento de bolas ranurado RHP 1640-40G, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 27 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamiento insertable Anillo exterior esférico con fijación por tornillo Serie: 1600-G

Ver información técnica
Referencias
RHP:1640-40G
Rubix:631640400011
fabricante:1640-40G R
EAN:00747023044573
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1640-40G


Rodamiento insertable Anillo exterior esférico con fijación por tornillo 1640-40G

Información técnica


Atributos
Peso neto421 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura27 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie1600-g
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Peso0.421 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,99 Sin IVA
/ unidad
50,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas