Rodamiento de bolas en miniatura PTN S609-2RS, Diámetro exterior: 24 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 9 mm

Rodamientos miniatura de bolas de ranura profunda

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:S609-2RS
Rubix:799032913000
fabricante:894129
EAN:3660338465819
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior9 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 609 2RS INOX


Elementos rodantes redondos de acero inoxidable con superficie de contacto puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
2RS - Rodamientos miniatura - Rodamientos rígidos de bolas - acero inoxidable

Cualidades


El contacto superficial puntual proporciona altas velocidades
Popular - diseño sencillo, no es caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior9 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura7 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Serieminiature
Materialstainless steel
Peso14 g
Velocidad límite12100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1260 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,91 Sin IVA
/ unidad
21,67 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas