Rodamiento de bolas en miniatura SKF W 619/6, Diámetro exterior: 15 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 6 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:W 619/6
Rubix:798793195000
fabricante:29785
EAN:7316570500615
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior15 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : W 619/6


Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)5x15x15 mm
Peso neto3,8 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior15 mm
Anchura5 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Seriew
Materialacero inoxidable
Velocidad límite63000 rpm
22,91 € Sin IVA
/ unidad
27,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas