Rodamiento de bolas ranurado NTN 6301LLUCM/5K, Diámetro exterior: 37 mm | Anchura: 11 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rodamiento de bolas de contacto radial

Ver información técnica
Referencias
NTN:6301LLUCM/5K
Rubix:798809053000
EAN:4547359005264
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6301LLUCM/5K


El rodamiento rígido de bolas NTN está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en términos de resistencia a las cargas radiales y axiales. Dotado de sellos labiales de caucho en cada lado, garantiza una protección eficaz contra los contaminantes al tiempo que mantiene una fricción moderada. Su juego radial interno CM asegura una mayor precisión y una reducción de las vibraciones, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales y mecánicas exigentes.

Características :
Este rodamiento rígido de una sola hilera de bolas está fabricado en chapa de acero robusta, lo que garantiza una durabilidad excepcional. Sus sellos de caucho nitrilo-butadieno (NBR) ofrecen una barrera eficaz contra el polvo, la humedad y los residuos, al mismo tiempo que mantienen el lubricante en el interior del rodamiento. El juego radial interno CM permite una mejor repartición de los esfuerzos. Este rodamiento está prelubricado con la grasa Kyodo Yushi Multemp DRL, una grasa más del 60 % biodegradable y especialmente diseñada para ofrecer una lubricación duradera en un amplio rango de temperaturas (-40 a +150°C). Su bajo par resistente favorece un consumo energético reducido, manteniendo un rendimiento estable en condiciones de funcionamiento variadas.

Entretien :
Este rodamiento está diseñado para minimizar el mantenimiento gracias a su prelubricación con Kyodo Yushi Multemp DRL. Su alta adherencia garantiza una protección de larga duración y una reducción significativa de las paradas de mantenimiento. Aunque se requieren pocas intervenciones, se recomienda realizar inspecciones periódicas para controlar la temperatura y las vibraciones, permitiendo así detectar cualquier anomalía de forma temprana y optimizar la vida útil del rodamiento.

Étanchéité :
Los sellos de caucho nitrilo aseguran una protección eficaz contra los contaminantes sólidos y líquidos al tiempo que conservan el lubricante en el interior del rodamiento. Este diseño reduce las pérdidas por fricción y optimiza la vida útil del rodamiento al mismo tiempo que limita los riesgos de contaminación.

Informations sur la marque :
NTN es un líder mundial reconocido en el ámbito de los rodamientos y las soluciones mecánicas, ofreciendo productos innovadores para optimizar el rendimiento de los equipos industriales. Presente en cinco continentes, con 76 sitios de producción y 97 oficinas comerciales, NTN acompaña a sus clientes en sectores variados como el automóvil, la aeronáutica, la energía y la industria pesada. Gracias a su sólida experiencia técnica y a su cultura de innovación, la empresa desarrolla rodamientos de alta precisión, adaptados a las condiciones más exigentes y orientados a mejorar la durabilidad y la eficiencia de las máquinas.

Avantages Clés :
• Protección avanzada : sellos LLU que previenen la intrusión de polvo y humedad.
• Rendimiento a alta velocidad : juego radial CM que permite adaptarse a cargas dinámicas.
• Durabilidad aumentada : diseño en chapa de acero y lubricación con la grasa Kyodo Yushi Multemp DRL.
• Mantenimiento reducido : rodamiento lubricado de por vida.
• Reducción del ruido y de las vibraciones : juego interno con tolerancias reducidas que optimiza la estabilidad.

Applications :
• Motores eléctricos y bombas industriales : alto rendimiento en entornos exigentes.
• Sistemas de transporte y manipulación : adecuados para cargas dinámicas prolongadas.
• Industria agroalimentaria y marítima : estanqueidad reforzada contra la humedad.
• Electrodomésticos : funcionamiento silencioso y larga vida útil.
• Maquinaria agrícola y cajas de cambios : robustez y protección en entornos expuestos.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura11 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocm
Jaulaacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,11 Sin IVA
/ unidad
8,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas