Rodamiento de bolas ranurado NSK 6826, Diámetro exterior: 165 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 130 mm

NSK Rodamiento de bolas de ranura profunda serie 6826

Ver información técnica
Referencias
NSK:6826
Rubix:006826000002
fabricante:6826 N
EAN:00029176029998
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6826


NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos de rodadura y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden emplear en una variedad de configuraciones.

Cualidades

Jaulas - Ofrecemos una serie de tipos de jaula para adaptarse a sus necesidades de aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para extender la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden extender la vida y el rendimiento de la grasa
Pistas superacabadas - Especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida útil del lubricante
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Disponibles rodamientos de bolas eléctricamente aislados
Diámetros exteriores de hasta 2500 mm

Aplicaciones

Múltiples usos. Adecuado para velocidades altas a muy altas.

Información técnica


Atributos
Peso neto758 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura18 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6826..
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Velocidad límite3600 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r44000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr37000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,62 Sin IVA
/ unidad
259,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas