Rodamiento de bolas en miniatura SKF 619/6, Diámetro exterior: 15 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 6 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:619/6
Rubix:798024730000
fabricante:41726
EAN:7316577121820
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior15 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 619/6


Los rodamientos rígidos de bolas son particularmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, absorben cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas son especialmente versátiles, tienen una baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos.

Cualidades

- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)5x15x15 mm
Peso neto3,8 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior15 mm
Anchura5 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero inoxidable
Serie619/6-2z
Materialbearing steel
Grosor5 mm
Peso3.9 g
Velocidad límite50000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r265 N
Carga dinámica básica, radial - Cr761 N
18,30 € Sin IVA
/ unidad
22,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas