Rodamiento de bolas ranurado SNR 6010EEC3, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 50 mm
SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6010.EEC3
Ver información técnicaReferencias
SNR:6010EEC3
Rubix:799226050000
fabricante:6010EEC3
EAN:3413520114237




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 6010EEC3
Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, obturaciones de contacto en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6000 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 4800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 16600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 21100 N |
| Peso | 0.334 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,98 € Sin IVA
/ unidad
27,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días