Rodamiento de bolas ranurado FAG 6409-C-2Z, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 29 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6409-C-2Z
Rubix:798768804000
fabricante:0939990620000
EAN:4054372166167
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6409-C-2Z


Rodamiento rígido a bolas 64..-C-2Z, de una hilera, Generación C, escudos, jaula de chapa de acero

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Juntados obturaciones metálicas
Serie64..-c-2z
Velocidad de referencia7100 rpm
Velocidad límite7200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r47500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr83000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,48 Sin IVA
/ unidad
192,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas