Rodamiento de bolas ranurado FAG 6311-N, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 29 mm | Diámetro interior: 55 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6311-N
Rubix:006311070008
fabricante:0191102350000




Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
Detalles de producto : 6311N
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1373 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 63 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,55 € Sin IVA
/ unidad
133,77 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días