Rodamiento de bolas ranurado SKF 6002-2ZTN9/C3LHT23, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 15 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6002-2ZTN9/C3LHT23
Rubix:798286013000
fabricante:83212
EAN:7316570452945
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING 6002-2Z/TN9/C3/LHT23
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6002-2ZTN9/C3LHT23


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF está equipado con una jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio y dos bridas metálicas que protegen eficazmente contra los contaminantes, al tiempo que retienen el lubricante en el interior. Gracias a su mayor holgura radial (C3) y a su lubricación de por vida, ofrece un rendimiento óptimo y requiere poco mantenimiento, lo que lo hace perfecto para aplicaciones que exigen rapidez y eficacia.

Características:
Este rodamiento de bolas de una hilera está equipado con una jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio, lo que le confiere una alta velocidad, baja densidad y gran elasticidad. El juego radial interno C3, superior al de los modelos estándar, favorece una disipación térmica eficaz y permite velocidades de rotación más elevadas. Las dos bridas metálicas evitan la entrada de contaminantes al tiempo que conservan el lubricante. Prelubricado con grasa espesada con litio, este rodamiento está diseñado para funcionar entre -55 y +140 °C.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas requiere muy poco mantenimiento gracias a su lubricación de por vida con grasa de alta calidad. Las bridas metálicas garantizan una protección duradera contra los contaminantes, lo que elimina la necesidad de relubricación. No obstante, se recomiendan inspecciones periódicas para supervisar el estado del rodamiento, especialmente en caso de ruidos sospechosos, vibraciones excesivas o signos de sobrecalentamiento.

Estanqueidad:
Para garantizar una buena estanqueidad, el rodamiento está equipado con dos deflectores metálicos que crean un paso estrecho. Esto permite limitar la entrada de contaminantes, como el polvo o partículas de tamaño medio, al tiempo que evita las fugas de lubricante.

Información sobre la marca:
Desde hace más de 100 años, SKF destaca como pionera en la industria de los rodamientos y los sistemas de lubricación. Este grupo sueco es conocido por sus tecnologías de vanguardia, sus soluciones innovadoras y su capacidad para optimizar el rendimiento de los equipos rotativos. Presente en numerosos sectores industriales, SKF ayuda a sus clientes a aumentar la fiabilidad, reducir los costes de mantenimiento y maximizar la eficiencia de sus máquinas, ya sea en la industria manufacturera, el transporte, el sector médico, la energía y muchos otros.

Puntos fuertes:
- 2 bridas metálicas que protegen eficazmente contra los contaminantes y las fugas de lubricante;
- Juego radial C3 para altas velocidades de rotación;
- Lubricación de por vida con grasa de alta calidad, eficaz entre -55 y +140 °C;
- Jaula de poliamida reforzada que ofrece gran flexibilidad y baja densidad;
- Bajo par de resistencia, lo que mejora la eficiencia a alta velocidad.

Aplicaciones:
Este rodamiento se utiliza en numerosos sectores en los que son imprescindibles las altas velocidades y la baja fricción. Es muy apreciado en la industria de la automoción, para aplicaciones como transmisiones, sistemas de embrague y cubos de rueda. También se utiliza en maquinaria industrial, especialmente en cintas transportadoras, compresores, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta. Gracias a su lubricante adaptado a diversas temperaturas, este rodamiento resulta especialmente eficaz en entornos sometidos a importantes variaciones térmicas. En el sector de los electrodomésticos, se utiliza en aparatos como lavadoras y secadoras, donde se valora su bajo mantenimiento y su rendimiento a alta velocidad.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)9x32x32 mm
Peso neto29,8 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura9 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6002
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia50000 rpm
Velocidad límite26000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2850 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5850 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,59 Sin IVA
/ unidad
17,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas