Rodamiento de bolas ranurado NSK 6026MC3, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 33 mm | Diámetro interior: 130 mm
NSK Rodamiento de bolas de ranura profunda Serie 6026
Ver información técnicaReferencias





Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : 6026MC3
NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos de rodadura y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden desplegar en una variedad de configuraciones.
Cualidades
Jaulas - Ofrecemos varios tipos de jaula para adaptarse a sus necesidades de aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para extender la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Pistas súper acabadas - Rectificadas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Sellos patentados - Proporcionan resistencia frente a la contaminación en los entornos más exigentes
Rodamientos de bolas aislados eléctricamente disponibles
Diámetros exteriores de hasta 2500 mm
Aplicaciones
Información técnica
| Peso neto | 3810 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6026.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | latón |
| Precisión | p0 |
- Entrega estimada (15) días