Rodamiento de bolas ranurado SNR 6002HVZZ, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 15 mm
Topline rodamientos de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6002HVZZ
Rubix:798288206000
EAN:3413520357306



Documentos
Detalles de producto : 6002 HV ZZ
TOPLINE rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de poliamida, deflectores en ambos lados, para aplicaciones de alta velocidad
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x30x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 30 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6000 |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 22000 rpm |
| Velocidad límite | 34000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2850 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5400 N |
| Peso | 0.011 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,50 € Sin IVA
/ unidad
21,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días