Rodamiento de bolas ranurado SKF E2.6302-2Z/C3, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 15 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:E2.6302-2Z/C3
Rubix:798401146000
fabricante:373771
EAN:7316574222629
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : E2.6302-2Z/C3


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas es una solución de vanguardia diseñada para satisfacer las exigencias de las aplicaciones industriales modernas. Este producto destaca por su eficiencia energética y su capacidad para funcionar en diversos entornos, al tiempo que garantiza una gran durabilidad. Con un diseño optimizado para reducir la fricción y mejorar el rendimiento, este rodamiento es ideal para los profesionales que buscan fiabilidad y rendimiento.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas de bajo consumo está diseñado con una hilera de bolas y cuenta con dos bridas metálicas que garantizan una protección óptima contra las impurezas. Su juego radial interno C3 permite alcanzar altas velocidades al tiempo que minimiza la fricción interna. Cuenta con una jaula de polímero compuesto reforzado con fibra de vidrio. Su diseño de bajo consumo reduce considerablemente la fricción y el calor generado durante el funcionamiento. Con un rango de temperatura de servicio de entre -40 y +110 °C, es ideal para aplicaciones con cargas ligeras a moderadas. Está lubricado con una grasa especial de SKF de bajo ruido y baja fricción. Esta grasa especialmente formulada garantiza una lubricación eficaz con una fricción mínima.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido cuenta con dos deflectores metálicos que protegen el rodamiento contra contaminantes de tamaño medio y mantienen el lubricante en su interior. Se recomienda realizar una revisión periódica del rodamiento para detectar cualquier signo de desgaste o contaminación, con el fin de prolongar la vida útil del producto.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de una hilera está equipado con dos deflectores metálicos que ofrecen protección contra contaminantes de tamaño medio, como residuos y salpicaduras.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. Con presencia en más de cuarenta sectores industriales, SKF se compromete a ofrecer soluciones innovadoras que mejoren la fiabilidad y el rendimiento de los equipos. Centrándose en el desarrollo sostenible, la marca ofrece productos que satisfacen las exigencias actuales respetando al mismo tiempo el medio ambiente. Gracias a una investigación y a unas pruebas rigurosas, SKF sigue innovando para responder a las crecientes necesidades de la industria.

Puntos fuertes:
Este rodamiento está especialmente diseñado para alcanzar altas velocidades de rotación minimizando al mismo tiempo la fricción interna, lo que mejora la eficiencia global del sistema. Su eficaz gestión del calor permite una disipación térmica óptima, lo que refuerza su rendimiento en aplicaciones de alta velocidad. La durabilidad del rodamiento es una ventaja fundamental, ya que le permite resistir condiciones exigentes y prolongar su vida útil. Además, su diseño energéticamente eficiente no solo reduce el consumo de energía, sino que también contribuye a la disminución de las emisiones de CO₂, lo que favorece un uso más sostenible. Gracias a esta eficiencia, se reducen los costes operativos, lo que se traduce en un ahorro a largo plazo. Con una reducción de la fricción del 30 % en comparación con los rodamientos rígidos de bolas SKF Explorer equivalentes, este producto resulta especialmente adecuado para entornos difíciles en los que el control de la fricción, la retención de grasa y la protección contra la entrada de agua y polvo son esenciales.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas se adapta perfectamente a entornos exigentes en los que el calor y las variaciones de temperatura son factores determinantes. Su diseño le permite resistir condiciones térmicas severas y gestionar la expansión térmica, lo que garantiza una vida útil prolongada. Ideal para aplicaciones industriales y de automoción, resulta especialmente adecuado para motores eléctricos, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta de alta velocidad. Utilizado con eficacia en equipos como motocicletas, bombas de agua, lavadoras, herramientas eléctricas, máquinas textiles, cintas transportadoras, ascensores y escaleras mecánicas, este rodamiento cumple con los requisitos de entornos muy contaminados al tiempo que mantiene un rendimiento fiable.

Información técnica


Atributos
Peso neto81 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura13 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie63
Materialbearing steel
Velocidad de referencia38000 rpm
Velocidad límite19000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr11400 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,02 Sin IVA
/ unidad
10,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas