Rodamiento de bolas ranurado SNR 6310NR, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 27 mm | Diámetro interior: 50 mm

SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6310.NR

Ver información técnica
Referencias
SNR:6310NR
Rubix:006310078106
fabricante:6310.NR
EAN:3413520150440
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6310 NR


Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula estampada de acero, anillo de retención y ranura en el diámetro exterior, abierto

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6300
Jaulaacero
Velocidad de referencia7700 rpm
Velocidad límite10000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r38300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr61300 N
Peso1.07 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,36 Sin IVA
/ unidad
126,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas