Rodamiento de bolas ranurado SKF 6204 ETN9/C3H, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6204 ETN9/C3H
Rubix:798792736000
fabricante:84051
EAN:7316571076959
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6204 ETN9/C3H


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Diseñado para satisfacer las exigencias de las aplicaciones industriales más intensas, este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF garantiza un giro fluido y una buena gestión térmica, incluso a altas velocidades. Su juego radial C3H le confiere una mayor flexibilidad, ideal para entornos en los que las cargas y las temperaturas fluctúan, al tiempo que garantiza un rendimiento fiable y una baja fricción.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está equipado con una jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio, que combina ligereza y resistencia. El juego radial C3H indica un rango de juego ligeramente reducido en comparación con el C3 y permite una mayor libertad de movimiento, lo cual es esencial en aplicaciones a alta velocidad o en condiciones de funcionamiento variables. Este juego radial C3H también compensa la expansión térmica y está especialmente adaptado a entornos en los que las variaciones de temperatura pueden provocar la dilatación de las piezas. Su diseño abierto facilita el acceso para el mantenimiento.

Mantenimiento:
Su jaula de poliamida permite que este rodamiento sea a la vez robusto y resistente a la corrosión, al tiempo que es capaz de funcionar incluso con poca lubricación. Sin embargo, debido a la ausencia de juntas de estanqueidad, pueden infiltrarse contaminantes. Por lo tanto, se recomienda realizar una inspección periódica para prevenir cualquier problema relacionado con el polvo o los residuos y para asegurarse de que el rodamiento funciona correctamente. Una lubricación periódica también permitirá mantener un rendimiento óptimo y evitar el desgaste prematuro.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas carece de sellado, lo que significa que no ofrece ninguna protección frente a contaminantes externos, como el polvo y los líquidos. Este diseño abierto es ideal para entornos limpios y controlados, donde los riesgos de contaminación son mínimos. Sin embargo, esta falta de protección requiere una atención especial cuando se utiliza en condiciones en las que puedan estar presentes contaminantes, lo que aumenta la necesidad de un mantenimiento regular.

Información sobre la marca:
Desde hace más de 100 años, SKF destaca como pionera en la industria de los rodamientos y los sistemas de lubricación. Este grupo sueco es conocido por sus tecnologías de vanguardia, sus soluciones innovadoras y su capacidad para optimizar el rendimiento de los equipos rotativos. Presente en numerosos sectores industriales, SKF ayuda a sus clientes a aumentar la fiabilidad, reducir los costes de mantenimiento y maximizar la eficiencia de sus máquinas, ya sea en la industria manufacturera, el transporte, el sector médico, la energía y muchos otros.

Puntos fuertes:
- Capacidad para soportar velocidades elevadas;
- Funcionamiento estable incluso en condiciones de cargas y temperaturas variables;
- Jaula de poliamida resistente a los impactos, que prolonga la vida útil del rodamiento;
- Diseño abierto que facilita el mantenimiento y el acceso a los componentes.

Aplicaciones:
Este rodamiento es especialmente adecuado para motores eléctricos, máquinas-herramienta y otros equipos industriales que requieren un rendimiento a alta velocidad. También se recomienda para sistemas en los que la ligereza y la gestión térmica son esenciales, como equipos de manipulación de materiales y ventiladores industriales. Gracias a su capacidad para soportar cargas radiales moderadas, es ideal para su uso en entornos limpios y controlados, donde el mantenimiento puede realizarse fácilmente.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x47x47 mm
Peso neto95 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie62..
Materialacero para rodamientos
Jaulapoliamida
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,51 Sin IVA
/ unidad
36,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas