Rodamiento de bolas ranurado FAG 6206-C-2HRS-C4>V, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:6206-2RSR-C4
FAG:6206-C-2HRS-C4>V
Rubix:006206044008
fabricante:0955622900040
EAN:4054372858284


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 6206-C-2HRS-C4>V
Este rodamiento es un componente esencial diseñado para satisfacer las exigencias de los entornos industriales. Con su diseño de una hilera de bolas, garantiza un rendimiento fiable, ofreciendo una rotación fluida y eficaz al tiempo que minimiza el desgaste de las piezas circundantes.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas es de una sola hilera, lo que le permite distribuir las cargas de forma equilibrada. Esta estructura mejora la estabilidad y contribuye a prolongar la vida útil del producto. Al tratarse de un rodamiento de la generación C, está diseñado para garantizar un bajo nivel de ruido y un momento de resistencia reducido, lo cual es esencial para un funcionamiento silencioso y eficiente. También cuenta con una jaula de chapa de acero, dos juntas de estanqueidad de caucho y un juego radial aumentado C4.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento se simplifica gracias a sus juntas de estanqueidad, que retienen el lubricante en el interior. Esto reduce las necesidades de mantenimiento, pero se recomienda comprobar ocasionalmente el estado del rodamiento. Esto contribuye a garantizar un rendimiento óptimo y a prevenir cualquier desgaste prematuro.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas está equipado con dos juntas de estanqueidad de caucho que proporcionan una protección eficaz contra los contaminantes externos. Este diseño permite reducir considerablemente el riesgo de infiltración de polvo y humedad, dos factores que pueden afectar gravemente al rendimiento del rodamiento.
Información sobre la marca:
FAG es un líder reconocido en la fabricación de rodamientos, que ofrece soluciones innovadoras y de alto rendimiento para diversos sectores de actividad. Con varias décadas de experiencia, la marca es sinónimo de calidad y fiabilidad. FAG ofrece una amplia gama de productos adaptados a las necesidades de las empresas industriales, centrándose en la mejora del rendimiento económico y operativo de sus clientes. Gracias a su firme compromiso con la innovación y la sostenibilidad, FAG ayuda a las empresas a optimizar sus operaciones respetando el medio ambiente.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas es de una sola hilera, lo que le permite distribuir las cargas de forma equilibrada. Esta estructura mejora la estabilidad y contribuye a prolongar la vida útil del producto. Al tratarse de un rodamiento de la generación C, está diseñado para garantizar un bajo nivel de ruido y un momento de resistencia reducido, lo cual es esencial para un funcionamiento silencioso y eficiente. También cuenta con una jaula de chapa de acero, dos juntas de estanqueidad de caucho y un juego radial aumentado C4.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento se simplifica gracias a sus juntas de estanqueidad, que retienen el lubricante en el interior. Esto reduce las necesidades de mantenimiento, pero se recomienda comprobar ocasionalmente el estado del rodamiento. Esto contribuye a garantizar un rendimiento óptimo y a prevenir cualquier desgaste prematuro.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas está equipado con dos juntas de estanqueidad de caucho que proporcionan una protección eficaz contra los contaminantes externos. Este diseño permite reducir considerablemente el riesgo de infiltración de polvo y humedad, dos factores que pueden afectar gravemente al rendimiento del rodamiento.
Información sobre la marca:
FAG es un líder reconocido en la fabricación de rodamientos, que ofrece soluciones innovadoras y de alto rendimiento para diversos sectores de actividad. Con varias décadas de experiencia, la marca es sinónimo de calidad y fiabilidad. FAG ofrece una amplia gama de productos adaptados a las necesidades de las empresas industriales, centrándose en la mejora del rendimiento económico y operativo de sus clientes. Gracias a su firme compromiso con la innovación y la sostenibilidad, FAG ayuda a las empresas a optimizar sus operaciones respetando el medio ambiente.
Cualidades
• Diseño de una sola hilera: esta estructura optimiza la distribución de las cargas, lo que mejora la estabilidad y la durabilidad del rodamiento.
• Juntas de estanqueidad de caucho: ofrecen una protección superior contra los contaminantes, minimizando así el desgaste y prolongando la vida útil del producto.
• Jaula de chapa de acero: garantiza una gran robustez para optimizar el rendimiento del rodamiento.
• Holgura radial aumentada C4: permite una mejor gestión de las variaciones de temperatura, lo que hace que el rodamiento sea ideal para aplicaciones en las que estas fluctuaciones son frecuentes.
• Juntas de estanqueidad de caucho: ofrecen una protección superior contra los contaminantes, minimizando así el desgaste y prolongando la vida útil del producto.
• Jaula de chapa de acero: garantiza una gran robustez para optimizar el rendimiento del rodamiento.
• Holgura radial aumentada C4: permite una mejor gestión de las variaciones de temperatura, lo que hace que el rodamiento sea ideal para aplicaciones en las que estas fluctuaciones son frecuentes.
Aplicaciones
Este rodamiento está especialmente adaptado a una amplia gama de aplicaciones industriales. Gracias a sus juntas de estanqueidad de caucho, es ideal para máquinas-herramienta como fresadoras y taladradoras, así como para bombas y ventiladores. También encuentra su aplicación en cintas transportadoras y sistemas de manipulación, así como en equipos agrícolas y agroalimentarios. Su robustez y fiabilidad lo convierten en la opción preferida para telares y prensas de impresión en el sector textil. Se adapta perfectamente a aplicaciones de robótica y automatización, donde es esencial un rendimiento constante.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 62..-c-2hrs |
| Velocidad límite | 10200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 22000 N |
| Peso | 0.194 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,73 € Sin IVA
/ unidad
23,87 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días