Rodamiento de bolas ranurado FAG 6210-C-HRS-C3, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 50 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6210-C-HRS-C3
Rubix:798207038000
fabricante:0893033000030
EAN:4054369539523


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : 6210-C-HRS-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda 62..-C-HRS, fila única, Generación C, sello, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Junta | un sello de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62..-c-hrs |
| Velocidad límite | 6500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 38000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,15 € Sin IVA
/ unidad
58,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días