Rodamiento de bolas ranurado SKF 6313-Z/C3, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 33 mm | Diámetro interior: 65 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6313-Z/C3
Rubix:798794297000
fabricante:44009
EAN:7316571367705


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : 6313-Z/C3
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF destaca por su versatilidad, ya que es capaz de soportar cargas radiales y axiales, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones en diversos sectores. Su diseño específico ofrece una protección eficaz contra los contaminantes, al tiempo que mantiene una baja fricción interna. Esto garantiza un rendimiento óptimo, incluso a altas velocidades.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas, fabricado en chapa de acero, destaca por su deflector metálico y su juego radial interno C3. Es especialmente adecuado para aplicaciones que requieren una alta velocidad de rotación, al tiempo que mantiene una baja fricción interna. Su estructura interna permite soportar cargas radiales importantes, así como cargas axiales moderadas. Su jaula de chapa de acero ofrece una buena resistencia a las cargas constantes, al tiempo que tolera golpes y cargas momentáneas, lo que lo convierte en una opción robusta y versátil. Su diseño permite un funcionamiento fluido y eficaz, al tiempo que requiere un mantenimiento mínimo.
Mantenimiento:
El bajo nivel de fricción, debido al juego aumentado C3, reduce la frecuencia de las intervenciones de mantenimiento en este rodamiento. Su mantenimiento también se ve simplificado gracias a su deflector metálico, que protege contra los contaminantes al tiempo que limita las pérdidas de lubricante por un lado. No obstante, se recomienda realizar inspecciones periódicas para garantizar un funcionamiento óptimo, lo cual se ve facilitado por el acceso a su segundo lado abierto. Además, es fundamental vigilar los niveles de ruido y vibraciones, que pueden indicar la necesidad de mantenimiento.
Estanqueidad:
El deflector metálico integrado en este rodamiento ofrece una solución de estanqueidad parcial frente a los contaminantes sólidos, al tiempo que impide la infiltración de residuos de mayor tamaño. Sin embargo, esta protección no impide por completo la entrada de humedad, lo que puede aumentar el riesgo de corrosión. Por otro lado, el deflector solo provoca pérdidas mínimas de lubricante, lo que garantiza una protección eficaz al tiempo que preserva el rendimiento del rodamiento.
Información sobre la marca:
SKF (Svenska KullagerFabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte automovilístico, la aeronáutica, el ferroviario, la industria manufacturera, el sector agroalimentario, el médico, el sector energético tradicional o renovable, o la agricultura.
Puntos fuertes:
- Diseño robusto capaz de soportar cargas radiales y axiales;
- Baja fricción interna gracias a su holgura C3, ideal para aplicaciones de alta velocidad;
- Deflector metálico que garantiza la protección frente a contaminantes de tamaño medio a grande;
- Mantenimiento simplificado gracias a un bajo desgaste y a la posibilidad de realizar inspecciones periódicas por el lado abierto;
- Capacidad para gestionar las dilataciones térmicas, lo que contribuye a prolongar la vida útil del rodamiento.
Aplicaciones:
Este rodamiento es especialmente adecuado para motores eléctricos, bombas centrífugas y otros equipos de bombeo, ventiladores y sopladores. También es ideal para máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad. Se encuentra asimismo en motores de automóvil, transmisiones y cubos de rueda, así como en electrodomésticos como lavadoras, frigoríficos y aspiradoras. Además, está diseñado para su uso en tractores y otras máquinas agrícolas, capaces de soportar cargas pesadas y condiciones difíciles.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas, fabricado en chapa de acero, destaca por su deflector metálico y su juego radial interno C3. Es especialmente adecuado para aplicaciones que requieren una alta velocidad de rotación, al tiempo que mantiene una baja fricción interna. Su estructura interna permite soportar cargas radiales importantes, así como cargas axiales moderadas. Su jaula de chapa de acero ofrece una buena resistencia a las cargas constantes, al tiempo que tolera golpes y cargas momentáneas, lo que lo convierte en una opción robusta y versátil. Su diseño permite un funcionamiento fluido y eficaz, al tiempo que requiere un mantenimiento mínimo.
Mantenimiento:
El bajo nivel de fricción, debido al juego aumentado C3, reduce la frecuencia de las intervenciones de mantenimiento en este rodamiento. Su mantenimiento también se ve simplificado gracias a su deflector metálico, que protege contra los contaminantes al tiempo que limita las pérdidas de lubricante por un lado. No obstante, se recomienda realizar inspecciones periódicas para garantizar un funcionamiento óptimo, lo cual se ve facilitado por el acceso a su segundo lado abierto. Además, es fundamental vigilar los niveles de ruido y vibraciones, que pueden indicar la necesidad de mantenimiento.
Estanqueidad:
El deflector metálico integrado en este rodamiento ofrece una solución de estanqueidad parcial frente a los contaminantes sólidos, al tiempo que impide la infiltración de residuos de mayor tamaño. Sin embargo, esta protección no impide por completo la entrada de humedad, lo que puede aumentar el riesgo de corrosión. Por otro lado, el deflector solo provoca pérdidas mínimas de lubricante, lo que garantiza una protección eficaz al tiempo que preserva el rendimiento del rodamiento.
Información sobre la marca:
SKF (Svenska KullagerFabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte automovilístico, la aeronáutica, el ferroviario, la industria manufacturera, el sector agroalimentario, el médico, el sector energético tradicional o renovable, o la agricultura.
Puntos fuertes:
- Diseño robusto capaz de soportar cargas radiales y axiales;
- Baja fricción interna gracias a su holgura C3, ideal para aplicaciones de alta velocidad;
- Deflector metálico que garantiza la protección frente a contaminantes de tamaño medio a grande;
- Mantenimiento simplificado gracias a un bajo desgaste y a la posibilidad de realizar inspecciones periódicas por el lado abierto;
- Capacidad para gestionar las dilataciones térmicas, lo que contribuye a prolongar la vida útil del rodamiento.
Aplicaciones:
Este rodamiento es especialmente adecuado para motores eléctricos, bombas centrífugas y otros equipos de bombeo, ventiladores y sopladores. También es ideal para máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad. Se encuentra asimismo en motores de automóvil, transmisiones y cubos de rueda, así como en electrodomésticos como lavadoras, frigoríficos y aspiradoras. Además, está diseñado para su uso en tractores y otras máquinas agrícolas, capaces de soportar cargas pesadas y condiciones difíciles.
Cualidades
- Integrated sealing extends the service life of the bearings
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high rotational speeds
- Accommodation of radial and axial loads in both directions
- Low maintenance requirements
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high rotational speeds
- Accommodation of radial and axial loads in both directions
- Low maintenance requirements
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 33x140x140 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2072,2 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 10000 rpm |
| Velocidad límite | 6700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 60000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 97500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,88 € Sin IVA
/ unidad
164,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días