Rodamiento de bolas ranurado NSK E9, Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 9 mm

Rodamiento de bolas tipo Magneto

Ver información técnica
Referencias
NSK:E9
Rubix:798233711000
fabricante:E9 N
EAN:00029176416132
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior9 mm
Anchura8 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : E 9


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Shoulder ball bearings, E-Reihe

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, tipo Magneto

Información técnica


Atributos
Peso neto23 g
Diámetro interior9 mm
Anchura8 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Seriee..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite30000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r880 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4550 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,87 Sin IVA
/ unidad
16,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas