Rodamiento de bolas ranurado FAG 6213-NR, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 65 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6213-NR
Rubix:798483883000
fabricante:0384765170000





Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 6213 NR
Rodamientos de bolas de ranura profunda 62, dimensiones principales según DIN 625-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 984 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,17 € Sin IVA
/ unidad
139,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días