Rodamiento de bolas ranurado FAG 6309-Z-C3, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6309-Z-C3
Rubix:798207527000
fabricante:0167235970030
EAN:4012801076777


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : 6309-Z-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda
Deep groove ball bearing 63..-Z, single row, shield , steel sheet metal cage
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x100x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 828 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63..-z |
| Material | acero |
| Velocidad de referencia | 8200 rpm |
| Velocidad límite | 9500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 31500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 56000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,66 € Sin IVA
/ unidad
68,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días