Rodamiento de bolas ranurado SKF 6206-2RS1NR/C3, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6206-2RS1NR/C3
Rubix:006206150010
fabricante:42593
EAN:7316571403144
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6206 2RS NR C3


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en una amplia variedad de aplicaciones industriales. Su capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambas direcciones lo convierte en la opción ideal para entornos exigentes. Con un diseño robusto y fácil montaje, este producto destaca por su durabilidad y eficacia, satisfaciendo así las necesidades de las empresas que buscan fiabilidad y rendimiento.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas de una sola hilera está equipado con un segmento de retención, instalado en una ranura anular del anillo exterior, lo que permite mantenerlo en posición axial dentro de su soporte. Ofrece una instalación simplificada. Su jaula de chapa de acero refuerza la estructura y, al mismo tiempo, proporciona una mayor resistencia a las cargas constantes y a los impactos. Equipado con juntas sin fricción de caucho de acrilonitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados, este producto garantiza una excelente protección contra los contaminantes. Su juego radial interno C3 permite alcanzar altas velocidades al tiempo que reduce la fricción.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido requiere poco mantenimiento gracias a su diseño estanco. Las juntas de caucho impiden eficazmente la entrada de polvo y humedad, al tiempo que retienen el lubricante en el interior. Aunque está diseñado para minimizar las intervenciones, se recomienda comprobar periódicamente las condiciones de funcionamiento, como la temperatura y las vibraciones. Las inspecciones periódicas permitirán identificar posibles anomalías, garantizando así una vida útil prolongada y un funcionamiento fluido.

Estanqueidad:
El diseño estanco de este rodamiento de una hilera de bolas, con juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno (NBR), ofrece una protección excepcional contra los contaminantes. Estas juntas, resistentes a los aceites y a las grasas, forman una barrera eficaz contra el polvo y el agua. Aunque esta estanqueidad aumenta ligeramente la resistencia, es esencial para mantener el rendimiento en entornos húmedos o polvorientos, lo que prolonga la vida útil del rodamiento.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. Presente en más de cuarenta sectores industriales, SKF se compromete a proporcionar soluciones innovadoras para mejorar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos rotativos. SKF se posiciona como un actor imprescindible de la industria.

Puntos fuertes:
• Protección óptima contra los contaminantes gracias a juntas de goma de alta calidad
• Diseño robusto que soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos
• Instalación simplificada con una ranura para el segmento de retención
• Alto rendimiento gracias a un juego radial interno C3
• Bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que favorece un funcionamiento silencioso

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para una gran variedad de aplicaciones, especialmente en motores eléctricos, bombas y máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad. Su capacidad para soportar importantes dilataciones térmicas lo convierte en la opción preferida para entornos en los que el calor y las variaciones de temperatura son factores críticos. Gracias a su diseño, este producto garantiza un rendimiento fiable y duradero, incluso en condiciones exigentes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x62x62 mm
Peso neto205 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie62..
Materialacero para rodamientos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas