Rodamiento de bolas ranurado FAG 6205-C-Z>V, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:6205-Z
FAG:6205-C-Z>V
Rubix:006205050008
fabricante:0951214470000
EAN:4054372900754


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 6205-C-Z>V
Características:
Este rodamiento rígido de bolas, de la generación C, destaca por su diseño de una sola hilera de bolas, lo que garantiza una distribución uniforme de las cargas y una gran estabilidad. Está fabricado con materiales de alta calidad, incluyendo una jaula de chapa de acero resistente y una brida metálica.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas requiere poco mantenimiento gracias a su brida metálica y a su prelubricación de fábrica. No obstante, se recomienda realizar revisiones periódicas del estado del rodamiento para garantizar su funcionamiento óptimo.
Estanqueidad:
Este rodamiento cuenta con un deflector metálico que actúa como barrera contra contaminantes de tamaño medio. Este diseño garantiza una protección eficaz al tiempo que preserva la lubricación interna. Aunque no es totalmente hermético, este grado de protección es adecuado para numerosas aplicaciones industriales.
Este rodamiento rígido de bolas, de la generación C, destaca por su diseño de una sola hilera de bolas, lo que garantiza una distribución uniforme de las cargas y una gran estabilidad. Está fabricado con materiales de alta calidad, incluyendo una jaula de chapa de acero resistente y una brida metálica.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas requiere poco mantenimiento gracias a su brida metálica y a su prelubricación de fábrica. No obstante, se recomienda realizar revisiones periódicas del estado del rodamiento para garantizar su funcionamiento óptimo.
Estanqueidad:
Este rodamiento cuenta con un deflector metálico que actúa como barrera contra contaminantes de tamaño medio. Este diseño garantiza una protección eficaz al tiempo que preserva la lubricación interna. Aunque no es totalmente hermético, este grado de protección es adecuado para numerosas aplicaciones industriales.
Cualidades
Este rodamiento FAG está diseñado con una hilera de bolas, lo que garantiza una distribución uniforme de las cargas. Esta característica optimiza la estabilidad y la durabilidad del producto, incluso en aplicaciones variadas. Su jaula de chapa de acero refuerza la estructura del rodamiento, lo que garantiza un uso prolongado. La brida metálica desempeña un papel esencial al proteger el rodamiento contra las impurezas externas, lo que contribuye a mantener un alto rendimiento. La tecnología de la generación C permite reducir significativamente el ruido y las vibraciones, mejorando así la calidad acústica de las máquinas en las que se integra este rodamiento.
Aplicaciones
- Máquinas-herramienta
- Equipos de manutención
- Sector agrícola
- Sector de la construcción
- Sector de la automoción
- Equipos de manutención
- Sector agrícola
- Sector de la construcción
- Sector de la automoción
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62..-c-z |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 16000 rpm |
| Velocidad límite | 21600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 15900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,60 € Sin IVA
/ unidad
15,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días