Rodamiento de bolas ranurado SKF 6312-2RS1/HC5C3WT, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 31 mm | Diámetro interior: 60 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6312-2RS1/HC5C3WT
Rubix:798143656000
EAN:7316572227503


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : 6312-2RS1/HC5C3WT
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambas direcciones. Equipado con bolas de nitruro de silicio, ofrece una excelente protección contra las corrientes eléctricas, lo que prolonga la vida útil del equipo. Este producto también cuenta con juntas de goma que garantizan una estanqueidad máxima, lo que hace que este rodamiento sea especialmente adecuado para entornos difíciles con altos niveles de contaminación.
Características:
Diseñado para ofrecer un rendimiento fiable y eficaz en diversas condiciones, los rodamientos de bolas de nitruro de silicio de este rodamiento garantizan protección contra los daños causados por las corrientes eléctricas, al tiempo que mejoran la vida útil y la resistencia al desgaste. El mayor juego interno (C3) permite reducir la fricción interna, lo que resulta ideal para alcanzar velocidades elevadas, al tiempo que limita el calor generado durante el uso. El diseño estanco, con sus juntas de caucho, ofrece una excelente protección contra los contaminantes, mejorando así la fiabilidad general del rodamiento y su capacidad para funcionar en entornos difíciles. Además, en comparación con los rodamientos de las mismas dimensiones equipados con bolas de acero, los elementos de nitruro de silicio ofrecen un mejor rendimiento, una vida útil más prolongada, una mayor velocidad de rotación, una mejor resistencia al desgaste y una mayor rigidez. Este rodamiento viene prelubricado con una grasa especial espesada con poliurea, eficaz en un amplio rango de temperaturas (de -40 °C a +160 °C).
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas de SKF, provisto de juntas estancas, requiere muy poco mantenimiento. Las juntas integradas retienen eficazmente el lubricante, lo que elimina la necesidad de engrasarlo. No obstante, se recomienda controlar periódicamente la temperatura y las vibraciones para detectar precozmente cualquier signo de mal funcionamiento. El juego aumentado (C3) contribuye a reducir los esfuerzos internos, lo que se traduce en un mantenimiento simplificado y una larga vida útil.
Estanqueidad:
La estanqueidad de este rodamiento está garantizada por juntas de caucho que evitan eficazmente la penetración de contaminantes como el polvo, la humedad y las impurezas. Este diseño mejora la vida útil del rodamiento al conservar el lubricante interno y reducir la necesidad de intervenciones de mantenimiento. Las juntas de caucho ofrecen una protección duradera incluso en entornos corrosivos, lo que garantiza un rendimiento estable a largo plazo.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el sector de los rodamientos y la tecnología del movimiento. Desde hace más de 100 años, la marca se compromete a ofrecer soluciones innovadoras que mejoren el rendimiento y la fiabilidad de los equipos industriales. SKF ofrece productos de alta calidad, a la vanguardia de la tecnología, destinados a optimizar la eficiencia operativa de sus clientes.
Puntos fuertes:
- Protección eficaz contra las corrientes eléctricas gracias a los rodamientos de bolas de nitruro de silicio
- Juntas de caucho que ofrecen una estanqueidad superior frente a los contaminantes
- Mayor holgura (C3) que permite reducir la fricción interna para un mejor rendimiento a alta velocidad
- Menor riesgo de agarrotamiento y de falso efecto Brinell.
- Poco sensible a las diferencias de temperatura.
- Grasa eficaz en un amplio rango térmico.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas cerámicas está especialmente indicado para aplicaciones que requieren protección contra las transferencias eléctricas. Se utiliza en motores eléctricos de gran potencia, generadores (principalmente de energías renovables), trenes de rodadura ferroviarios (expuestos a campos electromagnéticos intensos) y en aplicaciones en entornos sensibles a las interferencias eléctricas (imagen médica, industria electrónica, etc.). Su estanqueidad y su lubricación de alto rendimiento lo hacen idóneo para aplicaciones en entornos muy contaminados, sin riesgo de corrosión significativo.
Características:
Diseñado para ofrecer un rendimiento fiable y eficaz en diversas condiciones, los rodamientos de bolas de nitruro de silicio de este rodamiento garantizan protección contra los daños causados por las corrientes eléctricas, al tiempo que mejoran la vida útil y la resistencia al desgaste. El mayor juego interno (C3) permite reducir la fricción interna, lo que resulta ideal para alcanzar velocidades elevadas, al tiempo que limita el calor generado durante el uso. El diseño estanco, con sus juntas de caucho, ofrece una excelente protección contra los contaminantes, mejorando así la fiabilidad general del rodamiento y su capacidad para funcionar en entornos difíciles. Además, en comparación con los rodamientos de las mismas dimensiones equipados con bolas de acero, los elementos de nitruro de silicio ofrecen un mejor rendimiento, una vida útil más prolongada, una mayor velocidad de rotación, una mejor resistencia al desgaste y una mayor rigidez. Este rodamiento viene prelubricado con una grasa especial espesada con poliurea, eficaz en un amplio rango de temperaturas (de -40 °C a +160 °C).
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas de SKF, provisto de juntas estancas, requiere muy poco mantenimiento. Las juntas integradas retienen eficazmente el lubricante, lo que elimina la necesidad de engrasarlo. No obstante, se recomienda controlar periódicamente la temperatura y las vibraciones para detectar precozmente cualquier signo de mal funcionamiento. El juego aumentado (C3) contribuye a reducir los esfuerzos internos, lo que se traduce en un mantenimiento simplificado y una larga vida útil.
Estanqueidad:
La estanqueidad de este rodamiento está garantizada por juntas de caucho que evitan eficazmente la penetración de contaminantes como el polvo, la humedad y las impurezas. Este diseño mejora la vida útil del rodamiento al conservar el lubricante interno y reducir la necesidad de intervenciones de mantenimiento. Las juntas de caucho ofrecen una protección duradera incluso en entornos corrosivos, lo que garantiza un rendimiento estable a largo plazo.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el sector de los rodamientos y la tecnología del movimiento. Desde hace más de 100 años, la marca se compromete a ofrecer soluciones innovadoras que mejoren el rendimiento y la fiabilidad de los equipos industriales. SKF ofrece productos de alta calidad, a la vanguardia de la tecnología, destinados a optimizar la eficiencia operativa de sus clientes.
Puntos fuertes:
- Protección eficaz contra las corrientes eléctricas gracias a los rodamientos de bolas de nitruro de silicio
- Juntas de caucho que ofrecen una estanqueidad superior frente a los contaminantes
- Mayor holgura (C3) que permite reducir la fricción interna para un mejor rendimiento a alta velocidad
- Menor riesgo de agarrotamiento y de falso efecto Brinell.
- Poco sensible a las diferencias de temperatura.
- Grasa eficaz en un amplio rango térmico.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas cerámicas está especialmente indicado para aplicaciones que requieren protección contra las transferencias eléctricas. Se utiliza en motores eléctricos de gran potencia, generadores (principalmente de energías renovables), trenes de rodadura ferroviarios (expuestos a campos electromagnéticos intensos) y en aplicaciones en entornos sensibles a las interferencias eléctricas (imagen médica, industria electrónica, etc.). Su estanqueidad y su lubricación de alto rendimiento lo hacen idóneo para aplicaciones en entornos muy contaminados, sin riesgo de corrosión significativo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1590 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6312 |
| Material | hybrid ceramic |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 3400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 81900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
944,22 € Sin IVA
/ unidad
1142,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días