Rodamiento de bolas ranurado SNR 6206FT150ZZ, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 30 mm

SNR - Rodamientos específicos de bolas - 6206FT150ZZ

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SNR:6206FT150ZZ
Rubix:006206156106
EAN:3413520351038
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6206 FT 150 ZZ


TOPLINE rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, escudos en ambos lados, aplicaciones hasta 150°C.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)62x62x16 mm
Peso neto205 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6200
Materialsteel (cage)
Jaulaacero
Velocidad de referencia12000 rpm
Velocidad límite11000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19200 N
Peso0.199 kg
33,64 € Sin IVA
/ unidad
40,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas